曜日別特売

Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP172

Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP172 - Canon
(2件のレビュー)

高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。
片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント
※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
両面印刷機能を標準装備。
250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。

仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.9型番メーカー:6353C005寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 006内容量1台
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307146LBP172
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 書類印刷時
道北自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

書類印刷時に使用しています。
印刷スピードが速く大変満足しています。

2025-08-13
用途: 納品書 作成時等
道北自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく調子よく使っております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする