曜日別特売

押入れ収納ラック

押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト押入れ収納ラック - フクダクラフト

幅37cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。
また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。
美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
2杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。
バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。
フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。
キャスター付きなので移動も楽々便利。
耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg

用途
サイズ(約)
幅37×奥行56.5×高さ65cm
重量
(約)7.5kg
材質
(本体・バスケット)スチール・粉体塗装
(天板)プリント化粧繊維板
(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル
(キャスター)合成樹脂
材質/仕上本体・バスケット:スチール/粉体塗装、天板:プリント化粧繊維板、バスケット持ち手の保護キャップ:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)650材質(車輪)プラスチック奥行(mm)565間口(mm)370耐荷重(kg)全体:20(天板:2、バスケット:10)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07322991BS-S2365 BK
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする