【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)
【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control
【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)
【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm
【動作温度】-40 to 70℃
【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


