曜日別特売

センター脚用配線カバー 両面タイプ用(ビティー BT型)

センター脚用配線カバー 両面タイプ用(ビティー BT型) - ナイキセンター脚用配線カバー 両面タイプ用(ビティー BT型) - ナイキ

床からの配線をセンター脚内部を通して天板まで立ち上げることができます。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26材質(脚部)スチール塗装仕上、ノックダウン式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07320306BTCHK-B567-9469天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上耐指紋性メラミン化粧板張り
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07320315BTCHK-W568-5226天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上メラミン化粧板張り
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする