曜日別特売

ACアダプター 12V

ACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrongACアダプター 12V - bitstrong

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
質量(g)
出力(W)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323210BS-GQ18-120150-AJABS樹脂+PC94V0センター電極:フォーク(音叉)型7318DC12V-1.5A
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36207958BS-GQ24-120200-DJABS樹脂+PC94V0センター電極形状:フォーク(音叉)型8124DC12V-2A
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07323219BS-GQ36-120300-AJABS樹脂+PC94V0センター電極:フォーク(音叉)型19436DC12V-3A
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07323228BS-GQ48-120400-AJABS樹脂+PC94V0センター電極:フォーク(音叉)型19448DC12V-4A
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
15773025BS-ACDC-1210ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)センター電極:フォーク(音叉)型7312DC12V-1A
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする