【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1
【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11
【電源】24V 0.9A
【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)
【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm
【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥1,099,780¥999,800

