販売価格(税別)¥8,403~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 帯電防止防炎透明カーテン 0.3mm厚 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 帯電防止防炎透明カーテン 0.3mm厚 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。) 注文コード07331698 用途ビニールカーテンの交換に 幅(mm)100~9460 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ帯電防止防炎透明 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※軟質塩化ビニールの特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※粉を振っての加工により、カーテンに粉が付着しております。 ※マジックテープの対面用、Sカンは含まれておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅不可 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 0.3x2030mm x 5m 耐候性ビニールシート エスコ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥16,170~ ¥14,700~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥68,420~ ¥62,200~ フィルム (抗菌) エスコ 税込¥2,244~ ¥2,040~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ FlexTwist Z 日本ワグナー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ FlexTwist S 日本ワグナー 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 延長ガンキャップGネジ用 25cm 日本ワグナー 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 延長ガンキャップGネジ用 75cm 日本ワグナー 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 延長ガンキャップGネジ用 12.5cm 日本ワグナー 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 延長ガンキャップGネジ用 50cm 日本ワグナー 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ シート用ペグ SUN UP 税込¥274 ¥249 バスケットへ オリーブシート #3000 厚手タイプ SUN UP 税込¥769~ ¥699~ SprayPack18V 日本ワグナー 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ プロビス Φ3.5タッピングねじ・丸皿頭タイプ NewHikari 税込¥4,068~ ¥3,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品