曜日別特売

LANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き

LANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き - AFF WARELANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き - AFF WARELANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き - AFF WARELANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き - AFF WARELANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き - AFF WARELANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き - AFF WARE

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なCAT6 LANケーブル。
薄さ1.5mmで柔らかくしなやかなフラットケーブルで、カーペット下や狭い隙間でもスッキリ配線。
1Gbps(ギガビット・イーサネット)の高速通信に対応。
隣接するポートに干渉しないスリムコネクタ採用。
安心してコネクタの着脱できる爪折れ防止カバー付き。
光通信、ADSL、CATV、ISDNなど各種回線に対応。

用途CAT6 LANケーブル(ストレート)ホワイト規格CAT6 カテゴリー6(1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠)コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート伝送速度(Mbps)1000伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)W6×T1.5爪折れ防止対応ケーブルタイプフラット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07333850AFF-LAN001-WH-11
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
07333859AFF-LAN001-WH-22
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
07333868AFF-LAN001-WH-33
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする