ベルカ(Belca)
コンパクトレンジガード(ホワイト)
使うところだけ囲って汚れを最小限に抑えます!4枚パネルだから鍋の大きさや形状に合わせられます。
材質
パネル:スチール・塗装(ベラスコート)/ジョイントピン:ステンレス
色
ホワイト
高さ(mm)
320
質量(g)
800
縦(mm)
3.5
横(mm)
725
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07338138
RGC-WH
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください