抗菌ケース付おしぼり

抗菌ケース付おしぼり - スケーター抗菌ケース付おしぼり - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセットです。持ち手の付いたクリアな透明素材のケース付きで持ち運びに便利です。名前シールが付いているので幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)58×44×125スーパーマリオ23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335828OA5AG
850
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする