キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。
用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。
人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。
ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質本体外殻:ABS樹脂色ブラック質量(g)約420(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:41000、中:45000、強:49000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く)使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15騒音値(dB)弱:78、中:79、強:80風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強モード)充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)内容量1個