曜日別特売

24 レイクマスター CT-ET

24 レイクマスター CT-ET - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-ET - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-ET - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-ET - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-ET - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-ET - SHIMANO(シマノ)

別体式バッテリーの軽さに加え、スピードシフト機能を追加。
目指したのはカウンター付電動リールの中で、最も快適かつトラブルフリーにワカサギ釣りを楽しめるリールであること。実績に磨かれたレイクマスターCT-Tの機能はそのままに、外部電源仕様とすることで、自重90g(ケーブルを除く)という驚異の軽さで、手感度の向上と集中力の持続を両立。1日を通してストレスなく釣りを楽しめるように、外部電源の容量を十分に確保し、電池交換のストレスと時間のロスから釣り人を解放。棚取り時、指でスプールを快適に回すことができる『縦型スプール』をはじめ、『バックラッシュ防止システム』、『水深補正機能』、『タナ停止機能』、文字が大きく見やすい視認性に優れた『大型ドット液晶』を搭載。圧倒的な軽さに加え、小指・薬指がリールの下に入る握りやすいフォルムで、快適なワカサギ釣りが可能に。さらに新機能『スピードシフト』を追加。通常の巻き上げとは別に設定した速度に、左右のボタンを同時に押すことで一瞬で切り替え可能な機能。エサを交換するときの即MAX巻き上げやワカサギのサイズが大きいときの口切れ回避のための即減速などに有効。

仕様ベアリング数BB/ローラ―:2/0自重(g)90取付穴径(mm)5糸巻量PE:0.6号-30m内容量1個
注意
※専用外部電源ボックス付。
※単三電池4本使用(別売り)。
※アルカリ電池をおすすめします。
※専用クッション1セット(3枚)付。
※巻込防止ガイド付。
※転倒防止レッグ付。
※表記自重にケーブルの重量は含まれておりません。
※この製品は電磁波を発生させる製品であり、各国の規制法令や技術認証制度の適用対象となり得ます。日本国外に対する販売は処罰の対象となるおそれがあります。転売行為はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342801#レッドブラックGR
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07342810#シルバーブラックGR
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする