曜日別特売

宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット

宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット - NASTA(ナスタ)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。
防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)
据置タイプで自立が可能です。
設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)
宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。
暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)
各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。
宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。
捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。
※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。
盗難配慮機構(意匠登録済)
大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付

材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠内容量1個
注意
※ポスト単体の販売はできません。必ず宅配ボックス及び幅木とのセット販売になります。
※アジャスター調整代は0~35mmになります。ユニットサイズには含まれておりません。
※ポスト/宅配ボックス共に防水規格IPX4に対応しております。完全防水ではありませんので、暴風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※必ず各ユニットを連結してください。
※捺印付仕様には01~10のボックスナンバーシールが同梱されています。それ以外のナンバーは別途製作となります。
※受注生産品(目安納期約1ヶ月)となります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350528KS-TL07R01A-SKシルバー570×900×430
190,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350537KS-TL07R01A-BKブラック570×900×430
190,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350546KS-TL07R01A-Wホワイト570×900×430
190,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350555KS-TL07R02A-SKシルバー570×1050×430
230,000
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350571KS-TL07R02A-BKブラック570×1050×430
230,000
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350580KS-TL07R02A-Wホワイト570×1050×430
230,000
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350589KS-TL07R03A-SKシルバー285×900×430
160,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350598KS-TL07R03A-BKブラック285×900×430
160,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350607KS-TL07R03A-Wホワイト285×900×430
160,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350616KS-TL07R04A-SKシルバー285×1050×430
205,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350625KS-TL07R04A-BKブラック285×1050×430
205,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350641KS-TL07R04A-Wホワイト285×1050×430
205,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350650KS-TL07R01AN-SKシルバー570×900×430
205,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350659KS-TL07R01AN-BKブラック570×900×430
205,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350668KS-TL07R01AN-Wホワイト570×900×430
205,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350677KS-TL07R02AN-SKシルバー570×1050×430
245,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350686KS-TL07R02AN-BKブラック570×1050×430
245,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350695KS-TL07R02AN-Wホワイト570×1050×430
245,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350711KS-TL07R03AN-SKシルバー285×900×430
175,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350720KS-TL07R03AN-BKブラック285×900×430
175,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07350729KS-TL07R03AN-Wホワイト285×900×430
175,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする