cotta
cotta プリンカップ専用シリコン蓋
【No.91467 シリコン蓋付きガラスプリンカップ】専用の蓋です。
材質
シリコン
色
白
外寸(mm)
直径82×H5
内寸(mm)
直径73×H5
対応
IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機可
耐熱温度(℃)
230
電子レンジ
可
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】冷凍不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352601
95086
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください