曜日別特売

M16・M12用チューブ変換継手

M16・M12用チューブ変換継手 - ヤマト産業M16・M12用チューブ変換継手 - ヤマト産業M16・M12用チューブ変換継手 - ヤマト産業

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357187BHJM16R-06S【旧】TB36A:M16(R)用、B:Φ9.52短管
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
07357361BHJM16R-04S【旧】TB35A:M16(R)用、B:Φ6.35短管
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07357370BHJM12R-04S【旧】TB39A:M12(R)用、B:Φ6.35短管
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする