溶接スリーブ(R)

溶接スリーブ(R) - ヤマト産業溶接スリーブ(R) - ヤマト産業溶接スリーブ(R) - ヤマト産業

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357205BSRW22R-04SA:W22(R)用、B:Φ6.35短管
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357431BSRW22R-06SA:W22(R)用、B:Φ9.52短管
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989251BSRW22P-04WW(TB180)【A】W22(P)用【B】Φ8差込み
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989260BSRW22P-8W(TB181)【A】W22(P)用【B】Φ8差込み
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989269BSRW22PF-16(TB182)【A】W22(P)用【B】Φ16短管
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989278BSRW30PF-24(TB183)【A】W30(P)用【B】Φ24短管
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989287BSRLW22P-04WW(TB184)【A】W22(P)用【B】Φ8差込み
6,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989296BSRLW21P-04WW(TB186)【A】W21(P)用【B】Φ8差込み
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989305BSRW22R-8W(TB190)【A】W22(R)用【B】Φ8差込み
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989321BSRW22R-16(TB191)【A】W22(R)用【B】Φ16短管
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989330BSRW30R-24(TB192)【A】W30(R)用【B】Φ24短管
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする