ヤマト産業
M16チューブアダプター
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07357291
BHJM16LMR-04S
【旧】TB38
A:M16×1.5(左)、B:Φ6.35短管
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07357300
BHJM16RMR-06S
【旧】TB40
A:M16×1.5(右)、B:Φ9.52短管
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07357309
BHJM16LMR-06S
【旧】TB41
A:M16×1.5(左)、B:Φ9.52短管
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07357440
BHJM16RMR-04S
【旧】TB37
A:M16×1.5(右)、B:Φ6.35短管
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください