曜日別特売

メス×メス継手

メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002内容量1個
注意
※締付時にはパッキン当りのネジ部にはパッキンを、テーパーネジのオネジ部にはシールテープを巻き付けてご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357221BJW22LFP-R04RFT【旧】TB62A:W22-14(左)、B:Rc1/4
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07357230BJW21LFP-R04RFT【旧】TB65A:W21-14(左)、B:Rc1/4
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357239BJW22RMR-W22RFP【旧】TB80A:W22-14(右)、B:W22-14(右)
4,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07357248BJW22RMR-W22LFP【旧】TB81A:W22-14(右)、B:W22-14(左)
4,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357257BJW22RMR-W21LFP【旧】TB82A:W22-14(右)、B:W21-14(左)
4,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357266BJW22LFP-R06RFT【旧】TB63A:W22-14(左)、B:Rc3/8
4,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357275BJW22LFP-R08RFT【旧】TB64A:W22-14(左)、B:Rc1/2
4,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
07357449BJW21LFP-R06RFT【旧】TB66A:W21-14(左)、B:Rc3/8
3,900
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
07357458BJW21LFP-R08RFT【旧】TB67A:W21-14(左)、B:Rc1/2
3,900
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする