サンコー(タイタン)
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト
脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
トラスコ品番
442-3911
質量(g)
1160
タイプ
1相当
種類
ロック式
使用荷重(kg)
100
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
51
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁がけ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363451
RBLN506-BL
¥
23,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください