手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈クリアベージュ〉

手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈クリアベージュ〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35クリアベージュ製品幅(mm)35色番MJ部位名称ゴム集成材タイプ手摺内容量1箱(1個)
取扱説明書:(4.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07373987ME5415-4MJ
15,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする