リス興業
道具箱 LS用蓋
道具箱L、S、XL用の蓋です。
トラスコ品番
146-2392
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
外形寸法(mm)
567×411×46
外寸法・高さ(mm)
46
外寸法・奥行(mm)
411
外寸法・間口(mm)
567
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370530
GL-LSF
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください