曜日別特売

道具箱 T STORAGE ライムグリーン

道具箱 T STORAGE ライムグリーン - リス興業道具箱 T STORAGE ライムグリーン - リス興業

ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
職人のハードな用途にもお応えします。

用途工具や小型電動工具類の収納に材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)ライムグリーン有効間口(mm)450外寸法・奥行(mm)358有効寸法(奥行)(mm)295外寸法・間口(mm)524内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
耐荷重(kg)
有効高さ(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363469LG-T-STR659-38823434259290
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363478LG-US-STR659-38812121160192
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする