曜日別特売

漏電遮断器(NV) NV30AF

漏電遮断器(NV) NV30AF - 三菱電機

漏電遮断器(NV)NV30AFです。

フレーム30A電流の種類AC仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
極数
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371090NV30-FA 2P 5A 30MA W30A240540-4972
15,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
07371099NV30-FA 2P 10A 30MA W30A240540-2459
15,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
07371108NV30-FA 2P 15A 30MA W30A240540-5244
15,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
07371117NV30-FA 2P 20A 30MA W30A240540-2478
15,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
07371126NV30-FA 2P 30A 30MA W30A240540-4963
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
07371135NV30-FA 3P 5A 30MA W30A360540-2676
21,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07371151NV30-FA 3P 10A 30MA W30A360540-4913
21,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07371160NV30-FA 3P 15A 30MA W30A360540-2462
21,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
07371169NV30-FA 3P 20A 30MA W30A360540-4980
21,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07371178NV30-FA 3P 30A 30MA W30A360540-5476
21,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする