曜日別特売

漏電遮断器(NV) NV50AF

漏電遮断器(NV) NV50AF - 三菱電機

漏電遮断器(NV)NV50AFです。

フレーム50A極数3電流の種類AC仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72奥行(mm)73.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
極数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371187NV50-FA 3P 40A 30MA W50A3540-5536
22,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07371196NV50-FA 3P 50A 30MA W50A3540-4936
22,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする