曜日別特売

漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C

漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C - 三菱電機

漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。

フレーム30A極数2電流の種類AC仕様●IECレール:標準装備幅(mm)36高さ(mm)100奥行(mm)65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
極数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371467NV32-CVF 2P 5A 30MA30A2540-4025
18,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07371476NV32-CVF 2P 10A 30MA30A2540-3872
18,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
07371485NV32-CVF 2P 15A 30MA30A2540-3633
18,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする