三菱電機
高感度コンタクタ
高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。
半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。
サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番
363-2586
幅(mm)
45
高さ(mm)
66.5
奥行(mm)
51
接点構成
3a
定格使用電流(A)
補助接点:1(AC-15級)AC440V
開放熱電流(A)
主接点(a接点):20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370995
SD-Q11 DC24V 1B
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください