積水テクノ成型
透明エコダスター
使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。
用途
ペットボトルキャップの回収用に。
付属品
分別表示シール1枚
トラスコ品番
125-5392
材質
再生PET樹脂
色
グリーン
高さ(mm)
755
奥行(mm)
435
容量(L)
60
間口(mm)
348
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04 128 010
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410457
TPDC6G
¥
16,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください