曜日別特売

LEDライト付きポケットラジオ

LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝

USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。

付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13シルバー質量(g)59(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417028TY-SCR70(S)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする