平和メディク
工業用綿棒 RW811
毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。
ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。
トラスコ品番
658-9418
材質
綿球:綿
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
77
タイプ
レギュラー水滴型
軸長(mm)
73
先端径(mm)
4.7
軸
木
箱入数
100
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415050
7744
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください