ベルスター
布ロールAGX-R
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
材質
基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)
36500
幅(mm)
100
長さ(m)
36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※水を使っての研磨は出来ません。
全11種類を絞り込む
粒度
選択してください
30(#)
40(#)
60(#)
80(#)
100(#)
120(#)
150(#)
180(#)
240(#)
320(#)
400(#)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07412250
BR100-100
814-6904
100(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07412259
BR100-120
814-6906
120(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07412268
BR100-150
814-6908
150(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07412277
BR100-180
814-6909
180(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07412286
BR100-240
814-6910
240(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07412295
BR100-30
814-6911
30(#)
¥
30,757
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
07412311
BR100-320
814-6912
320(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07412320
BR100-40
814-6913
40(#)
¥
27,555
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
07412329
BR100-400
814-6914
400(#)
¥
21,213
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07412338
BR100-60
814-6916
60(#)
¥
23,801
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
07412347
BR100-80
814-6918
80(#)
¥
22,311
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください