曜日別特売

微圧計 A型 G1/4B 60Φ

微圧計 A型 G1/4B 60Φ - 右下精器製造

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

用途主にガスや気体用。材質チャンバー:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1目盛接続ねじG1/4B大きさ60内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(kPa)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407885CA211-111-10KPA137-4988AT1/4×60×10kPa0.20~10
11,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
07407901CA211-111-15KPA137-5017AT1/4×60×15kPa0.20~15
10,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
07407910CA211-111-20KPA137-5019AT1/4×60×20kPa0.50~20
10,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
07407919CA211-111-25KPA137-5024AT1/4×60×25kPa0.50~25
10,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
07407928CA211-111-30KPA137-5030AT1/4×60×30kPa0.50~30
9,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407937CA211-111-40KPA137-3514AT1/4×60×40kPa10~40
9,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
07407946CA211-111-50KPA137-5029AT1/4×60×50kPa10~50
9,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
07407955CA211-111-5KPA137-5014AT1/4×60×5kPa0.10~5
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする