ナニワ
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
用途
コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。
トラスコ品番
690-3341
材質
基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
100
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410430
NP-5713
¥
14,292
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください