セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番
485-8031
穴径(Φmm)
【D1】3.81
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370277
DNMU110408-M5
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください