ニッペホームプロダクツ
ラインテープ 白
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。
貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途
駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質
アルミ
色
白
長さ(m)
5
主な用途
表示・安全用
使用場所
屋内、屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07369078
4976124881602
157-8557
50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07369087
4976124881701
157-6962
100
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください