水性メタリック&パール調塗料 PAL

水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL - ニッペホームプロダクツ

キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
乾燥後は水に強い塗膜になります。

用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.055主な用途木部、紙、金属塗布面積(m2)約0.2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約30分内容量1個
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073678614976124350016123-3347ムーンゴールド
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像073678704976124350023123-3344シルバークイーン
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
メイン画像073678794976124350030123-3291パールホワイト
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像073678884976124350061123-3298コーラルレッド
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像073678974976124350092123-3338シャイニーアイアン
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像073679064976124350146123-3305カッパーメタリック
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メイン画像073679154976124350153123-3354シャンパンゴールド
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像073694014976124350047123-3334パールラベンダー
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073694104976124350054123-3306シェルピンク
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像073694194976124350078123-3333アメジストパープル
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073694284976124350085123-3352オールドブロンズ
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073694374976124350115123-3313シャイニーターコイズ
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073694464976124350122123-3346クイーンエメラルド
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073694554976124350139123-3304ロイヤルブルー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする