信栄物産
ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ
ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様
鏡面:飛散防止加工
付属品
ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質
挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具
ブロック挟み込みタイプ
内容量
1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
(ミラー)190×240
(ミラー)210Φ
(ミラー)230×310
(ミラー)290×390
(ミラー)310Φ
(ミラー)360Φ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
範囲(mm)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393508
SST310-Aブロック挟み込みタイプ
丸型
(ミラー)310Φ
1.6
【A】50~185
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393517
SST2331-Aブロック挟み込みタイプ
角型
(ミラー)230×310
1.53
【A】50~185
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393666
SST210-Aブロック挟み込みタイプ
丸型
(ミラー)210Φ
1.2
【A】 50~185
250
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393675
SST1924-Aブロック挟み込みタイプ
角型
(ミラー)190×240
1.3
【A】 50~185
300
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393971
SST360-Aブロック挟み込みタイプ
丸型
(ミラー)360Φ
1.84
【A】 50~185
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393980
SST2939-Aブロック挟み込みタイプ
角型
(ミラー)290×390
1.9
【A】 50~185
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください