ガレージミラー 天井取付タイプ

ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 天井取付タイプ - 信栄物産

ミラーセット天井取付タイプ

用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品天井用取付取付パーツ一式材質フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)取付金具天井取付タイプ内容量1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07393849SST210-天井取り付けタイプ丸型ミラー:210Φ、フレキ部:2000.9250
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393858SST310-天井取り付けタイプ丸型ミラー:310Φ、フレキ部:2001.3600
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393867SST360-天井取り付けタイプ丸型ミラー:360Φ、フレキ部:2001.531000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393876SST1924-天井取り付けタイプ角型ミラー:190×240、フレキ部:2001300
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393885SST2331-天井取り付けタイプ角型ミラー:230×310、フレキ部:2001.1600
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393901SST2939-天井取り付けタイプ角型ミラー:290×390、フレキ部:2001.61000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする