信栄物産
ガレージミラー クリップ取付タイプ
ミラーセット クリップ取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様
鏡面:飛散防止加工
付属品
クリップ用取付パーツ一式
範囲(mm)
丸パイプ20~60 平板10~60厚
取付金具
クリップタイプ
内容量
1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393770
SST210-クリップタイプ
フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、クリップ部:黒焼付塗装
丸型
ミラー:210Φ、フレキ部:200
0.94
250
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393779
SST310-クリップタイプ
フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、クリップ部:黒焼付塗装
丸型
ミラー:310Φ、フレキ部:200
1.36
600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393788
SST1924-クリップタイプ
フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス
角型
ミラー:190×240、フレキ部:200
1.04
300
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393797
SST2331-クリップタイプ
フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、クリップ部:黒焼付塗装
角型
ミラー:230×310、フレキ部:200
1.29
600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください