信栄物産
ガレージミラー 【B】H鋼取付タイプ
ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様
鏡面:飛散防止加工
付属品
H鋼用取付パーツ一式
材質
鏡面:ガラス
取付金具
H鋼取り付けタイプ
内容量
1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
(ミラー)190×240
(ミラー)210Φ
(ミラー)230×310
(ミラー)290×390
(ミラー)310Φ
(ミラー)360Φ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393569
SST310-B H鋼取り付けタイプ
丸型
(ミラー)310Φ
1.38
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393578
SST2331-B H鋼取り付けタイプ
角型
(ミラー)230×310
1.3
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393727
SST210-B H鋼取り付けタイプ
丸型
(ミラー)210Φ
0.96
250
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393736
SST1924-B H鋼取り付けタイプ
角型
(ミラー)190×240
1.07
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07394025
SST360-B H鋼取り付けタイプ
丸型
(ミラー)360Φ
1.62
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07394050
SST2939-B H鋼取り付けタイプ
角型
(ミラー)290×390
1.67
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください