SK(新潟精機)
伸腕用標準パッド
サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドです。
用途
サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドに
トラスコ品番
610-0467
適合機種
伸腕SLGシリーズ
材質
金属部:SPHC、ラバー部:PVC
幅(mm)
90
取付
本体下(左ねじ)
高さ(mm)
32
質量(g)
200
奥行(mm)
100
パッドサイズ(mm)
90×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371641
SLG-P90S
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください