パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KLPC- SF型は、本体、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロビレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。◎KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。

形状パイプ式 HM10×1.50 シリーズKLPC-SF 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 寸法G(mm)11 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07392939 KLPC-100SF-M10 100 124 56 ±0.45
15,000
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07392948 KLPC-150SF-M10 150 174 106 ±0.45
16,600
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07392957 KLPC-200SF-M10 200 224 156 ±0.45
17,600
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07392966 KLPC-250SF-M10 250 274 206 ±0.45
19,600
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
07392975 KLPC-300SF-M10 300 324 256 ±0.45
20,400
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07392991 KLPC-350SF-M10 350 374 306 ±0.50
21,600
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07393000 KLPC-400SF-M10 400 424 356 ±0.50
22,600
20,980
23,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07393009 KLPC-450SF-M10 450 474 406 ±0.50
23,600
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
07393018 KLPC-500SF-M10 500 524 456 ±0.50
24,400
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする