曜日別特売

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 - 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 - 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 - 協和

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A2型はフロートタイプになります。・KHR-A2型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています。※KHR-A2型で赤フロートを入れた時、耐熱は95~100℃になります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。

形状長形シリーズKHR-A2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07377575KHR-100A2-M10100D:M10×1.5012075
6,340
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377591KHR-100A2-M8100D:M8×1.2512075
6,340
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377600KHR-120A2-M10120D:M10×1.5014095
7,000
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377609KHR-120A2-M8120D:M8×1.2514095
7,000
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377618KHR-150A2-M10150D:M10×1.50170125
8,000
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377627KHR-150A2-M8150D:M8×1.25170125
8,000
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377636KHR-60A2-M1060D:M10×1.508035
5,130
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377645KHR-60A2-M860D:M8×1.258035
5,130
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377661KHR-70A2-M1070D:M10×1.509045
5,340
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377670KHR-70A2-M870D:M8×1.259045
5,340
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377679KHR-80A2-M1080D:M10×1.5010055
5,850
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377688KHR-80A2-M880D:M8×1.2510055
5,850
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする