曜日別特売

I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI

I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI - 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI - 協和

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。

形状I型内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
寸法E(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07385817KLM-100AVI2H:R1/414KLM-AVI2
14,600
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385826KLM-100AVI3H:R3/814KLM-AVI3
15,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385835KLM-100AVI4H:R1/220KLM-AVI4
16,500
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385851KLM-125AVI2H:R1/414KLM-AVI2
15,800
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385860KLM-125AVI3H:R3/814KLM-AVI3
16,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385869KLM-125AVI4H:R1/320KLM-AVI4
18,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385878KLM-150AVI2H:R1/414KLM-AVI2
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385887KLM-150AVI3H:R3/814KLM-AVI3
18,900
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385896KLM-150AVI4H:R1/420KLM-AVI4
20,500
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385905KLM-200AVI2H:R1/414KLM-AVI2
20,500
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385921KLM-200AVI3H:R3/814KLM-AVI3
21,700
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385930KLM-200AVI4H:R1/520KLM-AVI4
24,800
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385939KLM-250AVI2H:R1/414KLM-AVI2
24,800
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385948KLM-250AVI3H:R3/814KLM-AVI3
25,600
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385957KLM-250AVI4H:R1/620KLM-AVI4
27,500
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385966KLM-300AVI2H:R1/414KLM-AVI2
29,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385975KLM-300AVI3H:R3/814KLM-AVI3
30,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385991KLM-300AVI4H:R1/720KLM-AVI4
31,500
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386000KLM-400AVI2H:R1/414KLM-AVI2
34,200
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386009KLM-400AVI3H:R3/814KLM-AVI3
35,000
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386018KLM-400AVI4H:R1/820KLM-AVI4
36,200
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386027KLM-500AVI2H:R1/414KLM-AVI2
37,800
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386036KLM-500AVI3H:R3/814KLM-AVI3
38,500
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386045KLM-500AVI4H:R1/920KLM-AVI4
39,700
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386061KLM-600AVI2H:R1/414KLM-AVI2
45,200
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386070KLM-600AVI3H:R3/814KLM-AVI3
46,400
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07386079KLM-600AVI4H:R1/1020KLM-AVI4
47,200
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする