曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP - 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa

形状パイプ式内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07376699KLP-250-M10A:±0.45KLP2503025
8,610
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
07377295KLP-100-M8A:±0.40KLP(本体小型)10017.517
4,150
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377311KLP-120-M8A:±0.40KLP(本体小型)12017.517
4,580
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377320KLP-150-M8A:±0.40KLP(本体小型)15017.517
5,000
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382396KLP-200-M10A:±0.45KLP2003025
7,750
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
07382405KLP-200-M12A:±0.45KLP2003025
7,750
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382421KLP-200-M16A:±0.45KLP2003025
7,750
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382430KLP-250-M12A:±0.45KLP2503025
8,610
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382439KLP-250-M16A:±0.45KLP2503025
8,610
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382448KLP-300-M10A:±0.45KLP3003025
9,430
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382457KLP-300-M12A:±0.45KLP3003025
9,430
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382466KLP-300-M16A:±0.45KLP3003025
9,430
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382475KLP-350-M10A:±0.50KLP3503025
10,400
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382491KLP-350-M12A:±0.50KLP3503025
10,400
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382500KLP-350-M16A:±0.50KLP3503025
10,400
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382509KLP-400-M10A:±0.50KLP4003025
11,200
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382518KLP-400-M12A:±0.50KLP4003025
11,200
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382527KLP-400-M16A:±0.50KLP4003025
11,200
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382536KLP-450-M10A:±0.50KLP4503025
12,400
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382545KLP-450-M12A:±0.50KLP4503025
12,400
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382561KLP-450-M16A:±0.50KLP4503025
12,400
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382570KLP-500-M10A:±0.50KLP5003025
13,200
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382579KLP-500-M12A:±0.50KLP5003025
13,200
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382588KLP-500-M16A:±0.50KLP5003025
13,200
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする