曜日別特売

L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL

L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL - 協和L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL - 協和

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。

形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11内容量1個
全36種類を絞り込む
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07384329KLPC-100FL-M10A:±0.45KLPC-FL100H:M10×1.50115
9,000
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384338KLPC-100FL-M12A:±0.45KLPC-FL100H:M12×1.75115
9,000
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384347KLPC-100SL-M10A:±0.45KLPC-SL100H:M10×1.50115
7,670
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
07384356KLPC-100SL-M12A:±0.45KLPC-SL100H:M12×1.75115
7,670
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384365KLPC-150FL-M10A:±0.45KLPC-FL150H:M10×1.50165
10,400
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384381KLPC-150FL-M12A:±0.45KLPC-FL150H:M12×1.75165
10,400
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384390KLPC-150SL-M10A:±0.45KLPC-SL150H:M10×1.50165
8,520
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
07384399KLPC-150SL-M12A:±0.45KLPC-SL150H:M12×1.75165
8,520
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384408KLPC-200FL-M10A:±0.45KLPC-FL200H:M10×1.50215
12,000
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384417KLPC-200FL-M12A:±0.45KLPC-FL200H:M12×1.75215
12,000
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384426KLPC-200SL-M10A:±0.45KLPC-SL200H:M10×1.50215
8,910
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384435KLPC-200SL-M12A:±0.45KLPC-SL200H:M12×1.75215
8,910
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384451KLPC-250FL-M10A:±0.45KLPC-FL250H:M10×1.50265
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384460KLPC-250FL-M12A:±0.45KLPC-FL250H:M12×1.75265
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384469KLPC-250SL-M10A:±0.45KLPC-SL250H:M10×1.50265
9,670
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384478KLPC-250SL-M12A:±0.45KLPC-SL250H:M12×1.75265
9,670
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384487KLPC-300FL-M10A:±0.45KLPC-FL300H:M10×1.50315
15,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384496KLPC-300FL-M12A:±0.45KLPC-FL300H:M12×1.75315
15,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384505KLPC-300SL-M10A:±0.45KLPC-SL300H:M10×1.50315
10,200
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384521KLPC-300SL-M12A:±0.45KLPC-SL300H:M12×1.75315
10,200
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384530KLPC-350FL-M10A:±0.50KLPC-FL350H:M10×1.50365
16,700
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384539KLPC-350FL-M12A:±0.50KLPC-FL350H:M12×1.75365
16,700
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384548KLPC-350SL-M10A:±0.50KLPC-SL350H:M10×1.50365
11,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384557KLPC-350SL-M12A:±0.50KLPC-SL350H:M12×1.75365
11,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384566KLPC-400FL-M10A:±0.50KLPC-FL400H:M10×1.50415
18,400
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384575KLPC-400FL-M12A:±0.50KLPC-FL400H:M12×1.75415
18,400
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384591KLPC-400SL-M10A:±0.50KLPC-SL400H:M10×1.50415
11,900
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384600KLPC-400SL-M12A:±0.50KLPC-SL400H:M12×1.75415
11,900
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384609KLPC-450FL-M10A:±0.50KLPC-FL450H:M10×1.50465
20,000
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384618KLPC-450FL-M12A:±0.50KLPC-FL450H:M12×1.75465
20,000
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384627KLPC-450SL-M10A:±0.50KLPC-SL450H:M10×1.50465
12,200
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384636KLPC-450SL-M12A:±0.50KLPC-SL450H:M12×1.75465
12,200
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384645KLPC-500FL-M10A:±0.50KLPC-FL500H:M10×1.50515
21,400
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384661KLPC-500FL-M12A:±0.50KLPC-FL500H:M12×1.75515
21,400
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384670KLPC-500SL-M10A:±0.50KLPC-SL500H:M10×1.50515
12,900
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384679KLPC-500SL-M12A:±0.50KLPC-SL500H:M12×1.75515
12,900
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする