曜日別特売

パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT

パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT - 協和パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT - 協和

◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。

形状パイプ式内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07383480KLPD-100GTS-M10A:±0.40KLPD-GTS(本体小型)1003318
18,000
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383489KLPD-120GTS-M10A:±0.40KLPD-GTS(本体小型)1203318
19,400
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383498KLPD-150GT-M12A:±0.45KLPD-GT1504725
23,400
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383507KLPD-150GTS-M10A:±0.40KLPD-GTS(本体小型)1503318
20,000
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383516KLPD-200GT-M12A:±0.45KLPD-GT2004725
24,700
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383525KLPD-250GT-M12A:±0.45KLPD-GT2504725
28,000
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383541KLPD-300GT-M12A:±0.45KLPD-GT3004725
31,400
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383550KLPD-350GT-M12A:±0.50KLPD-GT3504725
34,400
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383559KLPD-400GT-M12A:±0.50KLPD-GT4004725
37,000
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383568KLPD-450GT-M12A:±0.50KLPD-GT4504725
41,000
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383577KLPD-500GT-M12A:±0.50KLPD-GT5004725
44,400
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする