協和
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B
色
黒
サイズ
B:M6 (P=1.00)
シリーズ
KRM-F
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07377040
KRM-F35-B
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください