曜日別特売

検油棒付オイルキャップ KRM-AG

検油棒付オイルキャップ KRM-AG - 協和検油棒付オイルキャップ KRM-AG - 協和

◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。

シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15内容量1個
全42種類を絞り込む
寸法F(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07393027KRM-AGM20-E100-B123100
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393036KRM-AGM20-E100-R123100
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393045KRM-AGM20-E110-B133110
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393061KRM-AGM20-E110-R133110
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393070KRM-AGM20-E120-B143120
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393079KRM-AGM20-E120-R143120
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393088KRM-AGM20-E130-B153130
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393097KRM-AGM20-E130-R153130
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393106KRM-AGM20-E140-B163140
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393115KRM-AGM20-E140-R163140
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393131KRM-AGM20-E150-B173150
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393140KRM-AGM20-E150-R173150
1,330
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393149KRM-AGM20-E160-B183160
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393158KRM-AGM20-E160-R183160
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393167KRM-AGM20-E170-B193170
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393176KRM-AGM20-E170-R193170
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393185KRM-AGM20-E180-B203180
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393201KRM-AGM20-E180-R203180
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393210KRM-AGM20-E190-B213190
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393219KRM-AGM20-E190-R213190
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393228KRM-AGM20-E200-B223200
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393237KRM-AGM20-E200-R223200
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393246KRM-AGM20-E210-B233210
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393255KRM-AGM20-E210-R233210
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393271KRM-AGM20-E220-B243220
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393280KRM-AGM20-E220-R243220
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393289KRM-AGM20-E230-B253230
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393298KRM-AGM20-E230-R253230
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393307KRM-AGM20-E240-B263240
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393316KRM-AGM20-E240-R263240
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393325KRM-AGM20-E250-B273250
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393341KRM-AGM20-E250-R273250
1,530
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393350KRM-AGM20-E50-B7350
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393359KRM-AGM20-E50-R7350
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393368KRM-AGM20-E60-B8360
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393377KRM-AGM20-E60-R8360
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393386KRM-AGM20-E70-B9370
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393395KRM-AGM20-E70-R9370
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393411KRM-AGM20-E80-B10380
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393420KRM-AGM20-E80-R10380
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393429KRM-AGM20-E90-B11390
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
07393438KRM-AGM20-E90-R11390
1,250
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする