締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R

締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R - 協和締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R - 協和

◎芯金付GS型を標準としています。

仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07377067KRM-GS25-R
330
309
340(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする