右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状
A型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G3/8B
大きさ
100
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365237
GLT-41-0.1MPA
137-5026
0.002
0~0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365246
GLT-41-0.25MPA
137-5040
0.005
0~0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365255
GLT-41-0.4MPA
137-5005
0.01
0~0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365271
GLT-41-0.5MPA
137-5038
0.01
0~0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365280
GLT-41-0.6MPA
137-4995
0.01
0~0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365289
GLT-41-1.6MPA
137-5010
0.05
0~1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365298
GLT-41-10MPA
137-3512
0.2
0~10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365307
GLT-41-16MPA
137-5003
0.5
0~16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
07365316
GLT-41-2.5MPA
137-5050
0.05
0~2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365325
GLT-41-25MPA
137-5009
0.5
0~25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
07365341
GLT-41-2MPA
137-4989
0.05
0~2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07365350
GLT-41-40MPA
137-4999
1
0~40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
07365359
GLT-41-4MPA
137-4992
0.1
0~4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365368
GLT-41-60MPA
137-5020
1
0~60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
07365377
GLT-41-6MPA
137-5015
0.1
0~6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください